Cabezal de herramienta síncrono para ER16 3,5 mm

Número de artículo: 338183 3,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
52 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango de macho para roscar d2 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí, con máx. 50 bar

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    para ⌀ de mango de macho para roscar d2 DIN 371 M3
    para ⌀ de mango de macho para roscar d2 DIN 374/376 M5
    Longitud de voladizo L1 24 mm
    Vástago cuadrado 2.7 mm
    ⌀ D2 12.7 mm
    Refrigeración interior sí, con máx. 50 bar
    Tipo de producto Adaptador de macho para roscar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 338183 3,5
    EAN / GTIN 4062406102043
    Número del fabricante 338183 3,5

    Descripción

    Ejecución:

    • Para el roscado y el laminado de roscas en máquinas con husillo sincronizado.
    • Compensación de longitud mínima: +0,5 mm / -0,2 mm.
    • Compensación de errores de sincronización; por lo tanto, mejor calidad de rosca y aumento notable de la duración.
    • Para asientos de pinzas de sujeción y herramientas accionadas según ISO 15488 (DIN 6499).
    • Adecuada para rosca a la izquierda y a la derecha.

    Idóneo para:

    Asientos síncronos ER n.º 338180.