{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango de macho para roscar | 9 mm | |
Intervalo macho para roscar | M6 − 20 | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
⌀ del mango d | 31 mm | |
Longitud de conexión L | 35 mm | |
Voladizo H | 96 mm | |
⌀ e | 34.5 mm | |
Vástago cuadrado | 7 mm | |
Tipo de producto | Anillo patrón |
Número de artículo | 335647 9 | |
EAN / GTIN | 4045197554109 | |
Número del fabricante | 335647 9 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad, M6 − 20, ⌀ de mango de macho para roscar: 9mm
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
US $ 285.42
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
37 piezas en stock
US $ 37.46
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
66 piezas en stock
US $ 49.71
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
104 piezas en stock
US $ 94.10
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
50 piezas en stock
US $ 122.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
US $ 218.30
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de conexión L | 35 mm | 21.5 mm | 35 mm | 21.5 mm | 35 mm | 21.5 mm |
Voladizo H | 96 mm | 7 mm | 11 mm | 25 mm | 34 mm | 70 mm |
⌀ exterior D | 50 mm | 30 mm | 46 mm | 32 mm | 50 mm | 32 mm |
Intervalo macho para roscar | M6 − 20 | M3 − 12 | M6 − 20 | M3 − 12 | M6 − 20 | M3 − 12 |
⌀ del mango d | 31 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm |
Vástago cuadrado | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Tipo de producto | Anillo patrón | Inserto de cambio rápido | Inserto de cambio rápido | Inserto de cambio rápido | Inserto de cambio rápido | Anillo patrón |