{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango de macho para roscar | 8 mm | |
Intervalo macho para roscar | M6 − 20 | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
⌀ del mango d | 31 mm | |
Longitud de conexión L | 35 mm | |
Voladizo H | 96 mm | |
⌀ e | 34.5 mm | |
Vástago cuadrado | 6.2 mm | |
Tipo de producto | Anillo patrón |
Número de artículo | 335647 8 | |
EAN / GTIN | 4045197554093 | |
Número del fabricante | 335647 8 |