{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
intervalo de corte | M5-20 | |
⌀ intervalo de la 1.ª pinza portapiezas | 4.5 mm - 10 mm | |
⌀ intervalo de la 2.ª pinza portapiezas | 10 mm - 16 mm | |
Numero máximo de revoluciones en avance | 750 min-1 | |
Longitud de carrera óptima | 22 mm | |
Longitud total | 244 mm | |
⌀ de carcasa | 85 mm | |
Alojamiento de mango cónico DIN 238 | B 22 | |
Peso | 3.7 kg | |
Tipo de producto | Aparato roscador |
Número de artículo | 333500 M5-20 | |
EAN / GTIN | 4045197312693 | |
Número del fabricante | EDM-R 520 3141-2522 |