{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
intervalo de corte | M3-12 | |
⌀ intervalo de la 1.ª pinza portapiezas | 3.5 mm - 6.5 mm | |
⌀ intervalo de la 2.ª pinza portapiezas | 6.5 mm - 10 mm | |
Numero máximo de revoluciones en avance | 1,100 min-1 | |
Longitud de carrera óptima | 15 mm | |
Longitud total | 176 mm | |
⌀ de carcasa | 70 mm | |
Alojamiento de mango cónico DIN 238 | B 16 | |
Peso | 1.7 kg | |
Tipo de producto | Aparato roscador |
Número de artículo | 333500 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197312686 | |
Número del fabricante | EDM-R 312 3131-2516 |