{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño del asiento | 80 | |
Peso | 23 kg | |
Gama de sujeción | 5 mm - 80 mm | |
Precisión de repetición | 0.01 mm | |
Fuerza de apriete máxima | 115 kN | |
Distancia perforación de fijación | 236 mm | |
⌀ del círculo de agujeros | 165 mm | |
Longitud L | 264 mm | |
Anchura B | 210 mm | |
Altura H | 140 mm | |
Ancho de llave | 17 mm | |
⌀ del cabezal | 115 mm | |
Tipo de producto | Mandril de sujeción |
Número de artículo | 329810 80 | |
EAN / GTIN | 2050001922502 | |
Número del fabricante | 1201/0010 |