Mandril de sujeción MANOK 42

Número de artículo: 329810 42
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cabezal de sujeción (SK) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del asiento 42
Peso 15 kg
Gama de sujeción 4 mm - 42 mm
Precisión de repetición 0.01 mm
Fuerza de apriete máxima 80 kN
Distancia perforación de fijación 184 mm
⌀ del círculo de agujeros 120 mm
Longitud L 214 mm
Anchura B 159 mm
Altura H 124 mm
Ancho de llave 17 mm
⌀ del cabezal 80 mm
Tipo de producto Mandril de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 329810 42
EAN / GTIN 2050001922472
Número del fabricante 1201/0007

Descripción

Ejecución:

Mandril de sujeción fijo de fundición maciza. Fuerza de retención, precisión y rigidez elevadas.

Aplicación:

Ámbitos de empleo muy diversos, p. ej. centros de mecanizado, máquinas calibradoras, taladradoras de columna.

Volumen de suministro:

Incluye 1 llave de apriete.

Nota:

Cabezal de sujeción adecuado, ver n. °329910329946.