Juego de arrastradores frontales con cono morse / cilíndrico, rotación hacia la derecha D32

Número de artículo: 327455 D32
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ intervalo de trabajo 26 mm - 50 mm
⌀ punta de centrado 10; 16 mm
Tipo de producto Arrastrador frontal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 327455 D32
EAN / GTIN 4067263558118
Número del fabricante 327455 D32

Descripción

Ejecución:

  • Disco arrastrador frontal constante con ángulo de punta 60° para su uso en torneado y amolado.
  • Arrastrador frontal con punta de centrado con resorte y sujeción para una sujeción estable y sin holgura.
  • Alta precisión de concentricidad gracias a la mecánica completamente rectificada.
  • Perfecto en combinación con nuestros puntos rotativos n.° 321720, 311750 o 321770.
  • Práctico en Systembox de GARANT 630320.

Volumen de suministro:

  • 1 cuerpo de base de arrastrador frontal n.° 327465 (adecuado para giro a derecha y a izquierda).
  • 2 puntas de centrado n.° 327488.
  • 2 platos de arrastre n.° 327470.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra