Punto rotativo 60° / 30°, Cono Morse: 3

Número de artículo: 321260 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cono Morse precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cono Morse CM3
⌀ de carcasa D 52 mm
Longitud útil B 104 mm
máximo ⌀ de punta 60° A 8 mm
máximo ⌀ de punta 30° A 25 mm
Fallo de concentricidad máximo 0.003 mm
Longitud de punta C 40 mm
Velocidad de giro máxima 12,000 min-1
Para peso de la pieza de trabajo 500 kg
Tipo de producto Punta de centrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 321260 3
EAN / GTIN 4045197774385
Número del fabricante 321260 3

Descripción

Ejecución:

Ángulo de punta 60° / 30°.
  • Con punta alargada y tuerca de extracción, especial para máquinas CNC.
  • Todas las herramientas están templadas y rectificadas.
  • Rodamientos de rodillos especiales para grandes cargas, incluso en el caso de velocidades de rotación elevadas.
  • Punta rotatoria templada en toda su sección, con posibilidad de rectificar varias veces.
  • Sin mantenimiento, gracias a la lubricación permanente.
  • La obturación especial impide la penetración de suciedad y líquido refrigerante.

Descripción:

Las puntas de centrado sirven principalmente en tornos para apoyar piezas de trabajo largas y delgadas, ya que de lo contrario existe un peligro de curvatura o cambio de posición ocasionado por las fuerzas dominantes de estas piezas.
La punta de centrado se fija con un cono morse. La pieza de trabajo se sujeta en el cono de sujeción y se realiza un avellanado con la broca de puntear. Después de la fijación, se inserta la punta de centrado.

Aplicación:

Para carga y velocidad de rotación altas, especiales para máquinas CNC.
La punta rotatoria alargada facilita un acceso sin obstáculos de la herramienta de torno a la cara plana de la pieza de trabajo. Especialmente indicado para el torneado copiador.

Nota:

Tuerca de extracción para máquinas CN, para poder extraer la punta de la pínola del cabezal móvil.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Punto rotativo 60° / 30°, Cono Morse: 3

Punto rotativo 60° / 30°, Cono Morse: 3

a petición
En stock
3 piezas en stock
US $ 1,374.70
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock
US $ 671.12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock
US $ 348.10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
31 piezas en stock
US $ 489.70
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock
US $ 1,323.07
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock
US $ 275.82
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
40 piezas en stock
US $ 387.92
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock
US $ 1,716.90
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Para peso de la pieza de trabajo 500 kg 300 kg 400 kg 400 kg 600 kg 500 kg 500 kg 300 kg
⌀ de carcasa D 52 mm 60 mm 60 mm 60 mm 52 mm 50 mm 50 mm 52 mm
Fallo de concentricidad máximo 0.003 mm 0.005 mm 0.005 mm 0.005 mm 0.003 mm 0.006 mm 0.006 mm 0.003 mm
Cono Morse CM3 CM3 CM3 CM3 CM3 CM3 CM3 CM3
Longitud útil B 104 mm 95 mm 95 mm 106 mm 94 mm 79 mm 94.5 mm 94 mm
Tipo de producto Punta de centrado Punta de centrado Punta de centrado Punta de centrado Punta de centrado Punta de centrado Punta de centrado Punta de centrado

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra