{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 32 | |
⌀ del mango d | 25 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud de voladizo medida A | 58 mm | |
⌀ exterior D | 69 mm | |
Compensación radial | 1.5 mm | |
se adapta al tamaño ER | 32 | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 319780 25-32 | |
EAN / GTIN | 4062406278410 | |
Número del fabricante | 319780 25-32 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |