Soporte de péndulo de compensación ER Cilíndrico 20-16

Número de artículo: 319780 20-16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Para pinzas de sujeción ER 16
    ⌀ del mango d 20 mm
    Refrigeración interior
    Longitud de voladizo medida A 44 mm
    ⌀ exterior D 42 mm
    Compensación radial 1 mm
    se adapta al tamaño ER 16
    Tipo de producto Portapinzas de sujeción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 319780 20-16
    EAN / GTIN 4062406276690
    Número del fabricante 319780 20-16

    Descripción

    Ejecución:

    Soporte de compensación con adaptación de pinzas portapiezas ER. Compensación radial y angular regulable. Con refrigeración interior.

    Aplicación:

    Óptimo en caso de errores de alineación entre la pieza de trabajo y la herramienta, p. ej. en caso de escariado o roscado (sin compensación de tracción/presión). Empleo sobre todo en tornos, pero también adecuado para fresadoras.