{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ del mango d1 | 50 mm | |
⌀ de sujeción d2 | 40 mm | |
⌀ d4 | 54 mm | |
l1 | 75 mm | |
l2 | 5 mm | |
Ejecución | Fig. 2 | |
Tipo de producto | Casquillo reductor |
Número de artículo | 319426 50/40 | |
EAN / GTIN | 4045197586926 | |
Número del fabricante | 319426 50/40 |