Casquillo reductor 50/12 mm

Número de artículo: 319426 50/12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango d1 / ⌀ de sujeción d2 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ del mango d1 50 mm
    ⌀ de sujeción d2 12 mm
    ⌀ d4 54 mm
    l1 75 mm
    l2 5 mm
    Ejecución Fig. 1
    Tipo de producto Casquillo reductor

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 319426 50/12
    EAN / GTIN 4045197586858
    Número del fabricante 319426 50/12

    Descripción

    Ejecución:

    Adecuado para soporte VDI forma E2 (n.º 319275319405).
    Buena refrigeración interior no ranurada. La herramienta se fija y se sujeta con 2 tornillos de apriete.

    Aplicación:

    Para la reducción del ⌀ para herramientas con mango cilíndrico.