Brocas de plaquitas reversibles-asiento Forma E1 40 mm

Número de artículo: 319215 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perforación d2 (H6) (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Forma E
    Perforación d2 (H6) 40 mm
    Tamaño VDI VDI 50
    ⌀ exterior d3 65 mm
    d6 98 mm
    l1 -0,2 90 mm
    l2 73 mm
    Código de colores mango VDI VDI 50
    Rosca del canal de refrigeración M8
    Rosca de tornillo de amarre M16×1
    Tipo de producto Portaherramientas VDI

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 319215 40
    EAN / GTIN 4062406755348
    Número del fabricante 319215 40

    Descripción

    Aplicación:

    Para taladrar con la broca de plaquitas con alimentación de refrigerante.

    Norma:

    DIN 69880 / VDI 3425, página 2.