Brocas de plaquitas reversibles-asiento Forma E1 32 mm

Número de artículo: 319215 32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perforación d2 (H6) (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma E
Perforación d2 (H6) 32 mm
Tamaño VDI VDI 50
⌀ exterior d3 52 mm
d6 98 mm
l1 -0,2 71 mm
l2 63 mm
Código de colores mango VDI VDI 50
Rosca del canal de refrigeración M8
Rosca de tornillo de amarre M12×1
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319215 32
EAN / GTIN 4062406755331
Número del fabricante 319215 32

Descripción

Aplicación:

Para taladrar con la broca de plaquitas con alimentación de refrigerante.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, página 2.