{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Forma | C | |
⌀ del mango d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
Anchura del mango b3 | 26 mm | |
h5 | 50 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 100 mm | |
Código de colores mango VDI | VDI 50 | |
Tipo de producto | Portaherramientas VDI |
Número de artículo | 319100 50 | |
Número del fabricante | 319100 50 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Portaherramientas forma C1 axial, derecha, ⌀ del mango d1: 50mm |
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
28 piezas en stock
28 pieces available in 9-12 working days
US $ 234.52
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
16 piezas en stock
16 pieces available in 9-12 working days
US $ 355.47
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
b2 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Anchura del mango b3 | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Código de colores mango VDI | VDI 50 | VDI 50 | VDI 50 |
h2 | 41 mm | 34 mm | 41 mm |
h5 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
h6 | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ del mango d1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |