Llave de apriete cuadrada B

Número de artículo: 318180 B
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para portacuchillas precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Adecuado para portacuchillas B
    ⌀ exterior 18 mm
    de cuatro lados 10 mm
    adecuado para tornillos de amarre 318130
    Altura 120 mm
    Anchura 130 mm
    Tipo de producto Soporte para cuchillas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 318180 B
    EAN / GTIN 4045197316066
    Número del fabricante 22T16

    Descripción

    Idóneo para:

    Soporte de acero n.º 318100 a 318800