Llave de apriete cuadrada A

Número de artículo: 318180 A
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para portacuchillas precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Adecuado para portacuchillas A
    ⌀ exterior 13 mm
    de cuatro lados 8 mm
    adecuado para tornillos de amarre 318130
    Altura 120 mm
    Anchura 130 mm
    Tipo de producto Soporte para cuchillas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 318180 A
    EAN / GTIN 4045197316059
    Número del fabricante 11T16

    Descripción

    Idóneo para:

    Soporte de acero n.º 318100 a 318800