{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para tipo de plato | 315 mm | |
Longitud L | 117 mm | |
Anchura B | 240 mm | |
Altura H | 78 mm | |
Distancia entre agujeros a | 45 mm | |
Distancia entre perforaciones b | 30 mm | |
Anchura de ranura D | 21 mm | |
Adecuado para el código de color | Plato de sujeción automática y mordazas | |
Tipo de producto | Mordazas de plato de torno de sujeción automática |
Número de artículo | 313737 315 | |
EAN / GTIN | 2050001929761 | |
Número del fabricante | 0132804 |