Juego de garras de segmentos 3 piezas Aluminio 250

Número de artículo: 313737 250
Establecer precio 3 Unidad (242.88 US $ / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo de plato precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para tipo de plato 250 mm
Longitud L 87.5 mm
Anchura B 180 mm
Altura H 80 mm
Distancia entre agujeros a 40 mm
Distancia entre perforaciones b 30 mm
Anchura de ranura D 16 mm
Adecuado para el código de color Plato de sujeción automática y mordazas
Tipo de producto Mordazas de plato de torno de sujeción automática

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 313737 250
EAN / GTIN 2050001929754
Número del fabricante 0132806

Descripción

Ejecución:

Ranura con fresado fino y dentado con rectificado de precisión.

Aplicación:

Sujeción completa con deformación reducida.

Idóneo para:

Platos de sujeción automática de Schunk, Röhm y otras marcas con platos de sujeción automática.

Partes opcionales:

Tuercas correderas en ranura n.º 313505313605.

Nota:

  • Para la adaptación al plato de torno, comparar el dentado, el ancho de ranura (D) y las distancias entre perforaciones (a, b).
  • Garras intercambiables de aluminio, a petición.