Juego de bocas intercambiables blandas, 3 piezas 400

Número de artículo: 313315 400
(73.26 US $ / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo de plato precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para tipo de plato 400 mm
Longitud L 180 mm
Anchura B 50 mm
Altura H 73 mm
Anchura de ranura D 18 mm
Distancia entre perforaciones b 60 mm
Longitud de alma A 30 mm
Adecuado para el código de color Plato de torno Röhm con barra de cuña y mordazas; Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas
Tipo de producto Bocas para plato de barra de cuña

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 313315 400
EAN / GTIN 4062406699154
Número del fabricante 313315 400

Descripción

Ejecución:

Sin escalonar, para el mandrinado de ⌀ de sujeción individualizados. Superficie de apoyo fresada, sin pavonar.

Aplicación:

Como las mordazas se pueden cambiar o desplazar al diámetro deseado en pocos segundos, es conveniente tener disponibles para el uso varias unidades de mordazas junto a la máquina. De esta forma se consigue reducir al mínimo los tiempos de cambio de herramienta. Las unidades de mordazas constan, por ejemplo, de varios juegos de mordazas de base con mordazas intercambiables blandas no escalonadas, que se pueden mandrinar a los diámetros deseados. Este efecto de racionalización es importante no sólo para máquinas CN, sino también para cualquier torno.
Para atornillar a bocas de base templadas. Para procesos de sujeción de piezas de trabajo de forma irregular o ya mecanizadas que no se deben dañar. Para ello, las garras se acaban de acuerdo con la forma de la pieza de trabajo.

Material:

Producto de calidad de 16MnCr5.

Idóneo para:

Plato de barra de cuña Schunk n.° 313115; 313117; 313135; 313137, plato de barra de cuña Röhm n.° 313120; 313140 y otros sistemas de plato de torno con barra de cuña.

Nota:

El tam. 400 es apto también para el tamaño de plato 500.
Garras intercambiables de aluminio, a petición.