{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para tipo de plato | 250 mm | |
Longitud L | 125 mm | |
Anchura B | 30 mm | |
Altura H | 50 mm | |
Anchura de ranura D | 12 mm | |
Distancia entre perforaciones b | 40 mm | |
Longitud de alma A | 20 mm | |
Adecuado para el código de color | Plato de torno Röhm con barra de cuña y mordazas; Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas | |
Tipo de producto | Bocas para plato de barra de cuña |
Número de artículo | 313315 250 | |
EAN / GTIN | 4062406699130 | |
Número del fabricante | 313315 250 |