{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 702-3 | |
Asiento cónico corto | 8 | |
Tipo | 315 | |
Gama de sujeción con bocas intercambiables exteriores | 12 mm - 323 mm | |
Gama de sujeción con bocas intercambiables interiores | 102 mm - 319 mm | |
Carrera de sujeción por mordaza S | 10.2 mm | |
⌀ exterior A | 322 mm | |
Paso E | 87 mm | |
⌀ cono de centrado B | 139.719 mm | |
Cantidad de espárragos | 4 | |
Tamaño de los espárragos | M16 | |
Llave de cuadrado interior K | 17 mm | |
Peso | 60 kg | |
Velocidad de giro máxima | 3,300 min-1 | |
Código de colores para accesorios | Plato de torno Röhm con barra de cuña y mordazas | |
Tipo de producto | Plato de barra de cuña |
Número de artículo | 313130 315/8 | |
Número del fabricante | 437512 |