{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 702-3 | |
Asiento cónico corto | 6 | |
Tipo | 200 | |
Gama de sujeción con bocas intercambiables exteriores | 7 mm - 207 mm | |
Gama de sujeción con bocas intercambiables interiores | 71 mm - 214 mm | |
Carrera de sujeción por mordaza S | 6.8 mm | |
⌀ exterior A | 206 mm | |
Paso E | 52 mm | |
⌀ cono de centrado B | 106.375 mm | |
Cantidad de espárragos | 4 | |
Tamaño de los espárragos | M12 | |
Llave de cuadrado interior K | 12 mm | |
Peso | 16.5 kg | |
Velocidad de giro máxima | 4,600 min-1 | |
Código de colores para accesorios | Plato de torno Röhm con barra de cuña y mordazas | |
Tipo de producto | Plato de barra de cuña |
Número de artículo | 313130 200/6 | |
Número del fabricante | 437505 |