{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 702-4 | |
Material | Acero | |
⌀ exterior A | 315 mm | |
Paso E | 103 mm | |
Altura sin mordazas H1 | 95 mm | |
Altura con mordazas H2 | 141 mm | |
⌀ de centrado B | 260 mm | |
Profundidad de centraje C | 5 mm | |
Cuadradillo de llave K | 14 mm | |
Peso | 52.3 kg | |
Velocidad de giro máxima | 2,300 min-1 | |
Código de colores para accesorios | Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas | |
Tipo de producto | Plato plano espiral |
Número de artículo | 312505 315 | |
EAN / GTIN | 4019208027272 | |
Número del fabricante | 185329 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Plato de torno de cuatro garras, acero, asiento cilíndrico de centraje, DIN 702-4, ⌀ exterior A: 315mm
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
US $ 3,368.89
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
US $ 2,175.62
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
46 piezas en stock
US $ 1,278.82
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior A | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
Paso E | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Altura con mordazas H2 | 141 mm | 140.2 mm | 137 mm |
Norma | DIN 702-4 | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
⌀ de centrado B | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Profundidad de centraje C | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Código de colores para accesorios | Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas | Plato de torno planoespiral y mordazas HOLEX | Plato de torno planoespiral y mordazas HOLEX |