{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 702-4 | |
Material | Acero | |
⌀ exterior A | 125 mm | |
Paso E | 32 mm | |
Altura sin mordazas H1 | 56 mm | |
Altura con mordazas H2 | 78.5 mm | |
⌀ de centrado B | 95 mm | |
Profundidad de centraje C | 4 mm | |
Cuadradillo de llave K | 9 mm | |
Peso | 5.3 kg | |
Velocidad de giro máxima | 5,500 min-1 | |
Código de colores para accesorios | Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas | |
Tipo de producto | Plato plano espiral |
Número de artículo | 312505 125 | |
EAN / GTIN | 4019208032047 | |
Número del fabricante | 185325 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Plato de torno de cuatro garras, acero, asiento cilíndrico de centraje, DIN 702-4, ⌀ exterior A: 125mm
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
US $ 1,197.70
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
151 piezas en stock
US $ 461.67
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
54 piezas en stock
US $ 706.52
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Paso E | 32 mm | 32 mm | 35.5 mm |
Altura con mordazas H2 | 78.5 mm | 76 mm | 79.5 mm |
Altura sin mordazas H1 | 56 mm | 56 mm | 59.5 mm |
Material | Acero | Fundición | Acero |
⌀ de centrado B | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Profundidad de centraje C | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Código de colores para accesorios | Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas | Plato de torno planoespiral y mordazas HOLEX | Plato de torno planoespiral y mordazas HOLEX |