Tuerca de apriete ER para portapinzas de sujeción HiRunER, Para ER: 40

Número de artículo: 309617 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ER precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 6499 D
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para ER 40 mm
Norma DIN 6499 D
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Longitud total L 29 mm
⌀ exterior D 61.9 mm
Rosca M52×1
Par de apriete máximo 169 Nm
Tipo de producto Tuerca de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309617 40
EAN / GTIN 4045197771773
Número del fabricante 309617 40

Descripción

Ejecución:

La rosca y el cono se han rectificado en una sujeción para lograr una precisión de concentricidad elevada.
Superficie con recubrimiento deslizante, rodamiento de bolas. Coeficiente de fricción reducido, mayores fuerzas de sujeción.
Con ranuras.

Idóneo para:

Portapinzas de sujeción ER de precisión HiRunER n.° 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

Partes opcionales:

Llave de gancho n.° 628400, o llave dinamométrica n.° 309749 o n.° 628520.

Nota:

El cono y la tuerca de apriete se equilibran por separado.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Tuerca de apriete ER para portapinzas de sujeción HiRunER, Para ER: 40

Tuerca de apriete ER para portapinzas de sujeción HiRunER, Para ER: 40

a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
US $ 107.67
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
71 piezas en stock
US $ 43.84
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock
US $ 73.75
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock
US $ 125.96
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock
US $ 43.95
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ exterior D 61.9 mm 63 mm 63 mm 63 mm 50 mm
Para ER 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Longitud total L 29 mm 26 mm 26 mm 26 mm 20 mm
Rosca M52×1 M50X1,5 M50X1,5 M50X1,5 M50×1,5
Norma DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D
Tipo de producto Tuerca de apriete Tuerca de apriete Tuerca de apriete Tuerca de apriete Tuerca de apriete

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra