{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para ER | 40 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Longitud total L | 26 mm | |
⌀ exterior D | 63 mm | |
Rosca | M50X1,5 | |
Par de apriete máximo | 240 Nm | |
Tipo de producto | Tuerca de apriete |
Número de artículo | 309610 40 | |
EAN / GTIN | 4045197292100 | |
Número del fabricante | 309610 40 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tuerca de apriete ER High Speed 40
a petición
En stock
20 piezas en stock
US $ 73.75
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
51 piezas en stock
US $ 43.84
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
US $ 125.96
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
US $ 43.95
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior D | 63 | 63 | 63 | 50 |
Para ER | 40 | 40 | 40 | 40 |
Longitud total L | 26 | 26 | 26 | 20 |
Rosca | M50X1,5 | M50X1,5 | M50X1,5 | M50×1,5 |
Par de apriete máximo | 240 | 240 | 240 | 120 |
Norm | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Tipo de producto | Tuerca de apriete | Tuerca de apriete | Tuerca de apriete | Tuerca de apriete |