{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 6499 D | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Longitud total L | 12 mm | |
⌀ exterior D | 19 mm | |
Rosca | M14×0,75 | |
Par de apriete máximo | 40 Nm | |
Ancho de llave SW | 17 mm | |
Tipo de producto | Tuerca de apriete |
Número de artículo | 309610 11 | |
EAN / GTIN | 4062406110031 | |
Número del fabricante | 309610 11 |