{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 23 mm | |
Para plato | 2 mm - 25 mm | |
Norma | ISO 10897 | |
Tipo | 462 E | |
⌀ exterior D | 35.05 mm | |
Longitud total L | 52 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 309550 23 | |
EAN / GTIN | 2050001704689 | |
Número del fabricante | 12202012300 | |
Manufacturer | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |