{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 16 mm | |
Para plato | 2 mm - 25 mm | |
Norma | ISO 10897 | |
Tipo | 462 E | |
⌀ exterior D | 35.05 mm | |
Longitud total L | 52 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 309550 16 | |
EAN / GTIN | 2050001704610 | |
Número del fabricante | 12202011600 |