{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 11 mm | |
Adaptador | ET 32 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | 4538 E | |
⌀ exterior D | 33 mm | |
Longitud total L | 43 mm | |
Extensión axial | 10 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 309432 11 | |
EAN / GTIN | 2050001704139 | |
Número del fabricante | 13366011100 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial 11 mm
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
US $ 163.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
US $ 147.24
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | ET 32 | ET 32 |
⌀ exterior D | 33 | 33 |
Extensión axial | 10 | |
Longitud total L | 43 | 42.5 |
⌀ de sujeción nominal d | 11 | 11 |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Tipo de producto | Pinza portapieza | Pinza portapieza |