{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 10 mm | |
Adaptador | ET 32 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | 4538 E | |
⌀ exterior D | 33 mm | |
Longitud total L | 43 mm | |
Extensión axial | 10 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 309432 10 | |
EAN / GTIN | 2050001704122 | |
Número del fabricante | 13366011000 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial 10 mm
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
US $ 163.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
US $ 129.46
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
US $ 149.27
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | ET 32 | ET 25 | ET 32 |
⌀ exterior D | 33 mm | 26 mm | 33 mm |
Longitud total L | 43 mm | 35 mm | 42.5 mm |
⌀ de sujeción nominal d | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Compensación radial R escariado | 0,05 mm | 0,1 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza | Pinza portapieza | Pinza portapieza |