{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 19 mm | |
Adaptador | ER 32 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Precisión de concentricidad | ≤ 10 µm | |
Tipo | 469 E | |
⌀ exterior D | 33 mm | |
Longitud total L | 40 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 309002 19 | |
EAN / GTIN | 4045197645364 | |
Número del fabricante | 309002 19 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras 19 mm
a petición
En stock
55 piezas en stock
US $ 50.62
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
US $ 36.78
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | ER 32 | ER32 |
⌀ exterior D | 33 | 33 |
Longitud total L | 40 | 40 |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Precisión de concentricidad | ≤ 10 | ≤ 10 |
Tipo | 469 E | 469 E |
Tipo de producto | Pinza portapieza | Pinza portapieza |