{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 10 mm | |
Adaptador | ER 32 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Precisión de concentricidad | ≤ 10 µm | |
Tipo | 469 E | |
⌀ exterior D | 33 mm | |
Longitud total L | 40 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 309002 10 | |
EAN / GTIN | 4045197645272 | |
Número del fabricante | 309002 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras, ER 32, ⌀ de sujeción nominal d: 10mm
a petición
En stock
17 piezas en stock
US $ 50.62
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
US $ 66.36
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
316 piezas en stock
US $ 36.78
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | ER 32 | ER 32 | ER32 |
⌀ exterior D | 33 mm | 32.7 mm | 33 mm |
Longitud total L | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Precisión de concentricidad | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tipo | 469 E | 4537 E | 469 E |
Tipo de producto | Pinza portapieza | Pinza portapieza | Pinza portapieza |