{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 8 mm | |
Adaptador | ER 16 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Tipo | 425 E | |
⌀ exterior D | 16.7 mm | |
Longitud total L | 27.5 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 308906 8 | |
EAN / GTIN | 2050001767424 | |
Número del fabricante | 13723010800 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Pinza portapiezas ER con obturación, ER 16, ⌀ de sujeción nominal d: 8mm
a petición
En stock
80 piezas en stock
US $ 74.93
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
164 piezas en stock
US $ 45.74
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
214 piezas en stock
US $ 55.24
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior D | 16.7 mm | 17 mm | 16.7 mm |
Longitud total L | 27.5 mm | 27.5 mm | 27.5 mm |
⌀ de sujeción nominal d | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tipo | 425 E | 425 E | 4031 E |
Tipo de producto | Pinza portapieza | Pinza portapieza | Pinza portapieza |