Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación 8 mm

Número de artículo: 309403 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
108 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 15488-A
  • Precisión de concentricidad: ≤ 10

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción nominal d 8 mm
Adaptador ER 16
Norma ISO 15488-A
Precisión de concentricidad ≤ 10 µm
Tipo 4031 E
⌀ exterior D 16.7 mm
Longitud total L 27.5 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309403 8
EAN / GTIN 4045197666048
Número del fabricante 309403 8

Descripción

Ejecución:

Con cuadrado interior para un arrastre positivo del macho para roscar.
Con tapón de cierre para refrigeración interior (¡hasta 70 bar!).

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar, pinzas portapiezas FAHRION también para el portapinzas de sujeción ER de precisión Centro P.

Nota:

HOLEXLas pinzas de sujeción ER® no son compatibles con el portapinzas de sujeción Centro-P y HiRunER.