{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 6 mm | |
Adaptador | HSK-A 63 A = 120 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica |
Número de artículo | 308191 6 | |
EAN / GTIN | 2050001690227 | |
Número del fabricante | 16.306.63.06.Z/120 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Cono contracción térmica 6 mm
a petición
En stock
17 piezas en stock
US $ 356.95
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
217 piezas en stock
US $ 297.95
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
260 piezas en stock
US $ 345.15
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
US $ 379.07
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
137 piezas en stock
US $ 354.00
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D2 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Adaptador | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Norma asiento | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | DIN 69893 ;DIN 69893 | DIN 69893 ;DIN 69893 |
Longitud de voladizo medida A | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
⌀ de sujeción D1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HPC ;HPC | HSC ;HPC |