{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 14 mm | |
Adaptador | HSK-A 63 A = 120 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica |
Número de artículo | 308191 14 | |
EAN / GTIN | 2050001690265 | |
Número del fabricante | 16.306.63.14.Z/120 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Cono contracción térmica 14 mm
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
US $ 356.95
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
US $ 297.95
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
US $ 345.15
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
US $ 438.07
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
US $ 482.32
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D2 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Adaptador | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 100 A = 120 | HSK-A 100 A = 120 |
Longitud de voladizo medida A | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
⌀ exterior D | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Forma | A | A | A | A | A |
⌀ de sujeción D1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Estrategia de arranque de virutas | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |