Portaherramientas para fresa atornilladora con rosca antivibratorio, forma cónica M12X224

Número de artículo: 307038 M12X224
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M × Longitud L1 precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca M M12×224
Adaptador HSK-A 63
Norma asiento DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC
Oscilación amortiguado
Longitud de voladizo medida A 250 mm
⌀ de la perforación D1 12.5 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ exterior D 40 mm
Longitud útil L1 224 mm
L2 5 mm
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 307038 M12X224
EAN / GTIN 4045197942951
Número del fabricante 307038 M12X224

Descripción

Ejecución:

Con RFID/perforación Balluffchip. Forma constructiva cónica. Modelo antivibratorio, asiento con núcleo antivibratorio.

Aplicación:

Para el asiento de fresas con rosca.

Partes opcionales:

Prolongación n° 301342, reducción n° 301344, tubo refrigerante n° 309880, llave de vaso n° 309890.

Nota:

Asientos de metal duro o prolongaciones para fresas con rosca n.° 301374301379 y n.° 301361301368.