{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Rosca M | M10×224 | |
Adaptador | HSK-A 63 | |
Norma asiento | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Oscilación | amortiguado | |
Longitud de voladizo medida A | 250 mm | |
⌀ de la perforación D1 | 10.5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ exterior D | 40 mm | |
Longitud útil L1 | 224 mm | |
L2 | 5 mm | |
Tipo de producto | Conos para fresa con rosca |
Número de artículo | 307038 M10X224 | |
EAN / GTIN | 4045197942890 | |
Número del fabricante | 307038 M10X224 |