{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
para ⌀ de mango D1 | 40 mm | |
Adaptador | HSK-A 63 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 105 mm | |
⌀ exterior D | 60 mm | |
Tipo de producto | Asiento para broca maciza |
Número de artículo | 307005 40 | |
EAN / GTIN | 4062406105266 | |
Número del fabricante | 307005 40 |