Soporte para herramientas para brocas de acero macizo 32 mm

Número de artículo: 307005 32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
241 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ de mango D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para ⌀ de mango D1 32 mm
Adaptador HSK-A 63
Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de voladizo medida A 90 mm
⌀ exterior D 52 mm
Tipo de producto Asiento para broca maciza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 307005 32
EAN / GTIN 4062406105259
Número del fabricante 307005 32

Descripción

Ejecución:

La posición del tornillo prisionero para avellanado cónico en la broca maciza varía alrededor de 0,4 mm. Al apretar, el collar del mango de la broca maciza se sujeta contra la superficie de contacto. Asimismo, el ⌀ de contacto es más amplio en comparación con los portaherramientas convencionales.

Aplicación:

Para el asiento de todas las brocas macizas normalizadas según DIN 6595, parte 1.

Idóneo para:

Todas las brocas macizas con mango cilíndrico según DIN 6595, parte 1.

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890, tornillos de recambio n.° 309907 y 309908.