{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 20 mm | |
Adaptador | BT 30 | |
Norma asiento | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Refrigeración interior | sí, con máx. 80 bar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Longitud de voladizo medida A | 90 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
⌀ exterior D | 45 mm | |
L2 | 47.5 mm | |
Rosca M | M8×1 | |
Perforación balluffchip | sí | |
Voladizo L1 incl. cuello | 63 mm | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 303471 20 | |
EAN / GTIN | 4067263239697 | |
Número del fabricante | 303471 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Cono de expansión hidráulica BASIC corto, fino, forma AD, BT 30, ⌀ de sujeción D1: 20mm
a petición
En stock
48 piezas en stock
US $ 373.17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
US $ 830.42
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
Mandril de expansión hidráulica delgado Master Chuck, forma AD, BT 30 A = 85, ⌀ de sujeción D1: 20mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
US $ 573.77
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma asiento | ISO 7388-2; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 |
Longitud de voladizo medida A | 90 mm | 120 mm | 85 mm |
⌀ exterior D | 45 mm | 49.5 mm | 42 mm |
Forma | AD | AD | AD |
⌀ de sujeción D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica | Cono de expansión hidráulica | Cono de expansión hidráulica |