{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 20 mm | |
Adaptador | BT 30 A = 85 | |
Norma asiento | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Refrigeración interior | sí | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC; HSC | |
Longitud de voladizo medida A | 85 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Recorrido de regulación V | 10 mm | |
Perforación balluffchip | sí | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 303435 20 | |
EAN / GTIN | 4067263265238 | |
Número del fabricante | 303435 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Mandril de expansión hidráulica delgado Master Chuck, forma AD, BT 30 A = 85, ⌀ de sujeción D1: 20mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
US $ 573.77
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
US $ 830.42
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
49 piezas en stock
US $ 373.17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | BT 30 A = 85 | BT 40 A = 120 | BT 30 |
Norma asiento | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Forma | AD | AD | AD |
⌀ de sujeción D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC; HSC | HSC; HPC | HSC |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica | Cono de expansión hidráulica | Cono de expansión hidráulica |