Cono combinado portafresas 40 mm

Número de artículo: 302500 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mandril d1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 6358
  • Norma asiento: DIN 2080
  • Precisión de concentricidad: ≤ 6

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mandril d1 40 mm
⌀ de sujeción D1 40 mm
Adaptador SK 40 A = 52
Norma DIN 6358
Norma asiento DIN 2080
Precisión de concentricidad ≤ 6 µm
Longitud de voladizo medida A 52 mm
Longitud total L 172 mm
Longitud cono portafresas L3 con anillo de arrastre 27 mm
Longitud cono portafresas L4 41 mm
Rosca M M16
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 40
Anillo de arrastre de recambio nº 309870 40
Llave especial adecuada nº 309840 40
Tipo de producto Cono portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302500 40
EAN / GTIN 4250122600800
Número del fabricante 401.10.40.52

Descripción

Ejecución:

Rosca interior con sujeción manual.

Aplicación:

Con muelle de ajuste para fresas con ranura longitudinal, p. ej. DIN 841.
Con anillo de arrastre para fresas con ranuras transversales, DIN 1880.

Volumen de suministro:

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Llave especial n.º 309840.