{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mandril d1 | 27 mm | |
⌀ de sujeción D1 | 27 mm | |
Adaptador | SK 40 A = 52 | |
Norma | DIN 6358 | |
Norma asiento | DIN 2080 | |
Precisión de concentricidad | ≤ 6 µm | |
Longitud de voladizo medida A | 52 mm | |
Longitud total L | 166 mm | |
Longitud cono portafresas L3 con anillo de arrastre | 21 mm | |
Longitud cono portafresas L4 | 33 mm | |
Rosca M | M16 | |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 27 | |
Anillo de arrastre de recambio nº 309870 | 27 | |
Llave especial adecuada nº 309840 | 27 | |
Tipo de producto | Cono portafresas |
Número de artículo | 302500 27 | |
EAN / GTIN | 4250122600787 | |
Número del fabricante | 401.10.27.52 |