{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 8 mm | |
Adaptador | SK 40 extracorto | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Perforación para conducto de refrigeración | se puede cerrar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
Seguro contra extensión de herramientas | Safe-Lock h6 | |
Longitud de voladizo medida A | 65 mm | |
⌀ exterior D | 29.5 mm | |
⌀ D2 | 22 mm | |
profundidad de sujeción máxima LE | 36 mm | |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica |
Número de artículo | 302303 8 | |
EAN / GTIN | 4034221164568 | |
Número del fabricante | 40.445.08.37 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cono contracción térmica Power Shrink Chuck con Safe-Lock, SK 40 extracorto, ⌀ de sujeción D1: 8mm
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
US $ 466.10
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
US $ 315.65
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D2 | 22 mm | 16 mm |
Longitud de voladizo medida A | 65 mm | 120 mm |
Forma | ADB | ADB |
Perforación para conducto de refrigeración | se puede cerrar | No se puede cerrar |
Precisión de concentricidad | 3 µm | ≤ 3 µm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica |