{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 12 mm | |
Adaptador | SK 40 extracorto | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Perforación para conducto de refrigeración | se puede cerrar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
Seguro contra extensión de herramientas | Safe-Lock h6 | |
Longitud de voladizo medida A | 65 mm | |
⌀ exterior D | 34 mm | |
⌀ D2 | 26.5 mm | |
profundidad de sujeción máxima LE | 47 mm | |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica |
Número de artículo | 302303 12 | |
EAN / GTIN | 4034221062673 | |
Número del fabricante | 40.445.12.37 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cono contracción térmica Power Shrink Chuck con Safe-Lock 12 mm
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
US $ 466.10
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
US $ 204.29
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
US $ 315.65
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D2 | 26.5 mm | 26 mm | 20 mm |
Adaptador | SK 40 extracorto | SK 40 extracorto | SK 40 A = 120 |
Norma asiento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Forma | ADB | ADB | ADB |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica |