Asiento cilíndrico para fresas con rosca M12X54

Número de artículo: 301357 M12X54
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M × Longitud L2 precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adaptador ⌀ d = 32 mm
Refrigeración interior
⌀ de la perforación D1 12.5 mm
⌀ D2 21 mm
Longitud total L 160 mm
Longitud útil L1 54 mm
L2 23 mm
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 301357 M12X54
EAN / GTIN 4062406107482
Número del fabricante 301357 M12X54

Descripción

Ejecución:

Tolerancia de mango h6.

Aplicación:

Para el alojamiento en cono de contracción térmica.